Beli harga troli sampah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- Matlock Troli Barang Lipatatribut:
- Product Type: Folding Trolley
- Senator Three Tray Tool TrolleyDeskripsi:Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.atribut:
- Color: Red
- Load Capacity (kg): 136
- Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
- Product Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): 100
- Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
- Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Transparent
- Kenmaster Troli Barangatribut:
- Color: Assorted Color
- Dimension (Folded) (mm): 255x450
- Height (mm): 690.0
- Height Extend (mm): 920.0
- Maximum Capacity (kg): 30
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route VanDeskripsi:It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)atribut:
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Height (mm): 115
- Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
- TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
- Specification: Assembly Required
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
Daftar Harga harga troli sampah Terbaru April 2026
| KRISBOW Troli Barang | Rp549.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| Matlock Troli Barang Lipat | Rp1.499.900 |
| Senator Three Tray Tool Trolley | Rp2.199.900 |
| Winner Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek) | Rp15.900 |
| Kenmaster Troli Barang | Rp209.900 |
| TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang) | Rp3.799.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van | Rp559.900 |
| TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/mzP101559827-33.jpg)

%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)

%20(Troli%20Barang)/mwP101505824-2.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)